Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6U973712
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M4 left
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6U973712
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
53
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
53
Diametro dell'albero (mm)
4
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
3.15
Filettatura sinistrorsa
SÌ
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6U973712
EAN
4022835808121
UBB
500691121965
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80812