text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M3X0,35

Numero articolo 3U758320
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 3.15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.35

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 48
Diametro dell'albero (mm) 3.15
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.35
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 2.5
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3U758320
EAN 4022835815013
UBB 500691154701
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  81501
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.