text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M12X1,5

Numero articolo 6F752408
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 89
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 7.1
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 6F752408
EAN 4022835815259
UBB 500691156524
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  81525
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.