Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
9O484445
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M12X1,25
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9O484445
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
84
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
84
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7.1
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9O484445
EAN
4022835815242
UBB
500691156375
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
81524