text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M12X1,0

Numero articolo 5S820402
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 84
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 84
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 7.1
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5S820402
EAN 4022835815235
UBB 500691156110
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  81523
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.