Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1Z098604
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M12 left
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Z098604
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
29
Filettatura a passo (mm)
1.75
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7.1
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z098604
EAN
4022835808220
UBB
500691122955
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
80822