Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1X153282
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1X153282
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
76
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
20
Filettatura a passo (mm)
1
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
81518
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare