text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G M10

Numero articolo 2G128248
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 8
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2G128248
EAN 4022835809463
UBB 500691125925
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  80946
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.