Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
7C743039
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 3/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7C743039
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
21
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
21
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
21
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
19
Chiave quadrata (mm)
10
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7C743039
EAN
4022835867166
UBB
500691246390
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
86716