text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 3/8

Numero articolo 4X370765
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 21
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 21
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 21
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 10
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4X370765
EAN 4022835865162
UBB 500691245145
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  86516
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.