text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 3/4

Položka č. 7L728277
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 96
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio Altro

technické údaje

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 96
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7L728277
EAN 4022835867227
UBB 500691246705
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 86722
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.