text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 3/4

Numero articolo 3G021957
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 96
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 96
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 28
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 16
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3G021957
EAN 4022835865223
UBB 500691245558
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  86522
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.