text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 1

Numero articolo 8I400606
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 109
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 109
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8I400606
EAN 4022835865261
UBB 500691245715
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  86526
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.