Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5U536003
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 1/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5U536003
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
59
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
15
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
15
Lunghezza totale (mm)
59
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
15
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
28
Chiave quadrata (mm)
6.3
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5U536003
EAN
4022835865124
UBB
500691244726
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
86512