Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2X026058
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G G 1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2X026058
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
87
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
26
Lunghezza totale (mm)
87
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
26
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
14
Chiave quadrata (mm)
12.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2X026058
EAN
4022835867180
UBB
500691246549
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
86718