Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
2W058319
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2W058319
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
32
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
32
Lunghezza totale (mm)
102
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
32
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
10
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
84526