text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/8

Numero articolo 3J040486
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 16
Chiave quadrata (mm) 8
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3J040486
EAN 4022835845188
UBB 500691217755
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.