text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4

Numero articolo 8O997061
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 10
Chiave quadrata (mm) 11.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8O997061
EAN 4022835847304
UBB 500691222524
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84730
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.