text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4

Numero articolo 5M988789
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 10
Chiave quadrata (mm) 11.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5M988789
EAN 4022835845300
UBB 500691218746
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.