text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 2.1/2

Numero articolo 4A829524
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 224
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 79
Lunghezza totale (mm) 224
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 79
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 4
Chiave quadrata (mm) 31.5
Dimensione della filettatura (pollici) 2 1/2 inch
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4A829524
EAN 4022835845584
UBB 500691220544
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84558
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.