Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
0T845423
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0T845423
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
11
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
48
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
11
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
40
Chiave quadrata (mm)
2.5
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
84506
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare