Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
5E178816
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/2
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5E178816
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
29
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
29
Lunghezza totale (mm)
89
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
29
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
12
Chiave quadrata (mm)
7.1
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5E178816
EAN
4022835845225
UBB
500691218175
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
84522