text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2

Article number 2H042353
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 41
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 41
Materiale di taglio Altro

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 41
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 41
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 31.5
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2H042353
EAN 4022835874546
UBB 500691248941
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  87454
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.