text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2.1/2

Numero articolo 4K463570
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 153
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 153
Diametro dell'albero (mm) 45
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 45
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 35.5
Dimensione della filettatura (pollici) 2 1/2 inch
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4K463570
EAN 4022835874645
UBB 500691249105
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  87464
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.