text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1

Numero articolo 9F509422
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 109
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 33
Lunghezza totale (mm) 109
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 33
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 11
Chiave quadrata (mm) 20
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9F509422
EAN 4022835874263
UBB 500691248370
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  87426
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.