text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4


Article number 7O034121
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 67
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 19
Chiave quadrata (mm) 8
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 7O034121
EAN 4022835874140
UBB 500691247125
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  87414
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.