text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/2

Numero articolo 1O334724
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 26
Lunghezza totale (mm) 87
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 26
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 26
Lunghezza totale (mm) 87
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura BSPT
Lunghezza di taglio (mm) 26
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 12.5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/2 pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1O334724
EAN 4022835874188
UBB 500691247539
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  87418
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.