Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6I804482
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/4
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6I804482
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
31.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
119
Diametro dell'albero (mm)
31.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
25
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/4 di pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6I804482
EAN
4022835874348
UBB
500691248529
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
87434