Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4E849115
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4E849115
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
35.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
37
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
35.5
Tipo di filettatura
BSPT
Lunghezza di taglio (mm)
37
Materiale di taglio
Altro
Filettatura per pollice
11
Chiave quadrata (mm)
28
Dimensione della filettatura (pollici)
1 1/2 pollice
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4E849115
EAN
4022835874423
UBB
500691248784
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
87442