text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8

Numero articolo 4J409626
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 76
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 76
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 20
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 8
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4J409626
EAN 4022835855187
UBB 500691233919
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  85518
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.