text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/4

Numero articolo 2V528100
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 104
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 29
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 11.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2V528100
EAN 4022835855309
UBB 500691234743
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  85530
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.