text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/16

Numero articolo 2Y149800
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 58
Diametro dell'albero (mm) 5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 16
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 32
Chiave quadrata (mm) 4
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2Y149800
EAN 4022835855101
UBB 500691233349
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  85510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.