text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/4

Numero articolo 7Q045663
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 66
Diametro dell'albero (mm) 6.3
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 19
Materiale di taglio Altro
Filettatura per pollice 26
Chiave quadrata (mm) 5
Dimensione della filettatura (pollici) 1/4 di pollice
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q045663
EAN 4022835855149
UBB 500691233596
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  85514
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.