text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B

Numero articolo 9Z756190
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 45
Lunghezza totale (mm) 135
Diametro dell'albero (mm) 20
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 45
Filettatura a passo (mm) 3
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 16
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9Z756190
EAN 4022835805762
UBB 500513505809
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  80576
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.