Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
6J074476
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6J074476
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
135
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
45
Lunghezza totale (mm)
135
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
45
Filettatura a passo (mm)
3
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
16
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
80776