text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP

Numero articolo 4T194842
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 37
Filettatura a passo (mm) 2.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 11.2
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4T194842
EAN 4022835807667
UBB 500513505239
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  80766
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.