Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
4R536764
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 9/16X32 B
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4R536764
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
11.2
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
30
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
95
Diametro dell'albero (mm)
11.2
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
30
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
32
Chiave quadrata (mm)
9
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Völkel
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4R536764
EAN
4022835832287
UBB
500513441799
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83228