text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 7/8X20 2.1/2

Numero articolo 0N720152
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 12.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0N720152
EAN 4022835833314
UBB 500513445345
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83331
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.