text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B

Numero articolo 5K598138
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 38
Lunghezza totale (mm) 118
Diametro dell'albero (mm) 16
Tipo di filettatura UNS
Lunghezza di taglio (mm) 38
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Chiave quadrata (mm) 12.5
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83209
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.