text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 5/8X28 B

Numero articolo 3T640420
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 102
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 102
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 28
Chiave quadrata (mm) 10
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3T640420
EAN 4022835832300
UBB 500513441385
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83230
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.