text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník ISO 529 N/A HSS-E 5/8X27 B


Artículo No. 4G660779
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 102
Průměr šachty (mm) 12.5
Typ závitu UNS
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 27
Čtyřhranný klíč (mm) 10
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4G660779
EAN 4022835832072
UBB 500513446665
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 83207
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.