text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 5/8X24 2.1/2

Numero articolo 4G981908
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 102
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 102
Diametro dell'albero (mm) 12.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 10
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4G981908
EAN 4022835833277
UBB 500513444926
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83327
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.