text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X8 C 35° RSP

Numero articolo 3W648982
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 83
Lunghezza totale (mm) 258
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 83
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 83
Lunghezza totale (mm) 258
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 83
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 40
Dimensione della filettatura (pollici) 3 pollici
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3W648982
EAN 4022835831174
UBB 500513440544
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83117
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.