text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3/8X20 B

Numero articolo 2H487631
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 8
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2H487631
EAN 4022835832225
UBB 500513440130
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83222
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.