text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3/4X20 2.1/2

Numero articolo 7Z420343
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 37
Lunghezza totale (mm) 112
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 37
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 20
Chiave quadrata (mm) 11.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z420343
EAN 4022835833291
UBB 500513444355
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83329
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.