text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X8 C

Cikkszám 4C343178
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 89
Lunghezza totale (mm) 279
Diametro dell'albero (mm) 56
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 89
Materiale di taglio HSS-E

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 89
Lunghezza totale (mm) 279
Diametro dell'albero (mm) 56
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 89
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 45
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4C343178
EAN 4022835831204
UBB 500513439991
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.