text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X12 C 35° RSP

Numero articolo 0A543498
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 89
Lunghezza totale (mm) 279
Diametro dell'albero (mm) 56
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 89
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 89
Lunghezza totale (mm) 279
Diametro dell'albero (mm) 56
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 89
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 12
Chiave quadrata (mm) 45
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0A543498
EAN 4022835833130
UBB 500513439736
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83313
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.