Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
1F887045
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
Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.1/4X8 C
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1F887045
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
86
Lunghezza totale (mm)
261
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
86
Materiale di taglio
HSS-E
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
86
Lunghezza totale (mm)
261
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
86
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
8
Chiave quadrata (mm)
40
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Völkel
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1F887045
EAN
4022835831181
UBB
500513439579
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
83118