text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 3.1/2X8 C 35° RSP

Numero articolo 2W330116
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 86
Lunghezza totale (mm) 261
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 86
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 86
Lunghezza totale (mm) 261
Diametro dell'albero (mm) 50
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 86
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 40
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 2W330116
EAN 4022835831198
UBB 500513439165
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83119
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.