text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X8 C

Numero articolo 7A592449
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 70
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 35.5
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 70
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 8
Chiave quadrata (mm) 28
Dimensione della filettatura (pollici) 2 inch
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 7A592449
EAN 4022835831112
UBB 500513438746
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83111
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.